Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350661
Cod. Produttore
350661
Cod. EAN
8005543461419

Informazioni di prodotto

Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola fuori muro per installazioni elettriche, progettata per ospitare moduli elettronici delle unità esterne Sfera. Realizzata in metallo di alta qualità con predominanza di alluminio, garantisce robustezza e protezione IP54 contro la penetrazione di oggetti solidi e liquidi. La scatola è dotata di un tetto antipioggia integrato e di un telaio di supporto per un montaggio verticale, assicurando protezione da impatti meccanici e sicurezza contro il contatto diretto con parti attive in tensione. È adatta per il raggruppamento di dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro con dimensioni ottimizzate per 6 moduli. La composizione metallica e la struttura resistente la rendono ideale per installazioni esterne durature, con una vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola superficie 6 moduli tetto antipioggia Allmetal parete

€ 277,90 x 1 pz.
(pz.)