› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola superficie 4 moduli tetto antipioggia installazione esterna

Cod. Rexel BTI350641
Cod. Produttore 350641
Cod. EAN 8005543461389

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola 4 moduli
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: Superficiale
  • Serie: SFERA
  • Moduli: 4
  • Applicazione: Fuori muro

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso a parete per 4 moduli con tetto antipioggia, realizzata in metallo e alluminio di alta qualità, progettata per ospitare i moduli elettronici delle unità esterne Sfera. Garantisce la protezione delle persone dal contatto diretto con parti attive in tensione e consente il raggruppamento sicuro dei dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro resistente agli impatti meccanici e alla penetrazione di oggetti solidi e liquidi, con grado di protezione IP54. La scatola è predisposta per il montaggio verticale e assicura una durata di vita di riferimento di 20 anni, con materiali certificati e conformi alle normative ambientali vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

4

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Scatola superficie 4 moduli tetto antipioggia installazione esterna