› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola superficie 2 moduli tetto antipioggia Allwhite

Cod. Rexel BTI350622
Cod. Produttore 350622
Cod. EAN 8005543461334

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Scatola superficie
  • Tetto antipioggia: Integrato
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da parete progettata per ospitare i moduli elettronici delle unità esterne Sfera, garantendo la protezione degli utenti dal contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo con una composizione predominante di alluminio (60%) e acciaio, offre un involucro robusto e resistente agli impatti meccanici e alla penetrazione di solidi e liquidi con grado di protezione IP54. La scatola è dotata di un tetto antipioggia integrato per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici e supporta fino a 2 moduli, con montaggio verticale. Il design assicura il raggruppamento dei dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico elemento compatto e funzionale, con una durata di vita prevista di 20 anni. Il prodotto è realizzato con materiali in parte riciclati e assemblato in Italia, rispettando elevati standard ambientali e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Scatola superficie 2 moduli tetto antipioggia Allwhite