› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola superficie 2 moduli tetto antipioggia Allstreet installazione esterna

Cod. Rexel BTI350623
Cod. Produttore 350623
Cod. EAN 8005543461341

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA SUPERFICIALE 2 MODULO ALLST
  • Serie: SFERA
  • Moduli: 2 moduli
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Installazione: Fuori muro
  • Finitura: Allstreet

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da parete progettata per ospitare moduli elettronici delle unità esterne Sfera, garantendo protezione contro il contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo con una predominanza di alluminio (60%), assicura robustezza e resistenza agli impatti meccanici e alla penetrazione di oggetti solidi e liquidi con grado di protezione IP54. La scatola è dotata di un tetto antipioggia integrato che ne migliora la durabilità in ambienti esterni. Il design è studiato per un montaggio verticale e facilita il raggruppamento di dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro compatto da 2 moduli. Il prodotto è conforme alle normative ambientali più rigorose, con un contenuto di materiali riciclati pari al 24% e una vita utile stimata di 20 anni. L’installazione richiede solo utensili standard, senza necessità di manutenzioni aggiuntive nel normale utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Scatola superficie 2 moduli tetto antipioggia Allstreet installazione esterna