Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350611
Cod. Produttore
350611
Cod. EAN
8005543461297

Informazioni di prodotto

Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete per moduli elettronici delle unità esterne Sfera, progettata per proteggere le persone dal contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo di alta qualità con prevalenza di alluminio, garantisce un elevato grado di protezione IP54 contro impatti meccanici e penetrazione di oggetti solidi e liquidi. La struttura è adatta al montaggio verticale e consente il raggruppamento di dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro dalle dimensioni ottimizzate per un modulo. Il prodotto è dotato di tetto antipioggia integrato e telaio di supporto, con un design robusto e duraturo, pensato per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La scatola è facilmente installabile con utensili standard e rispetta le normative ambientali vigenti, con un contenuto significativo di materiali riciclati e certificazione ISO 14001 per la fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola superficie 1 modulo tetto antipioggia Allmetal installazione civile residenziale

€ 109,17 x 1 pz.
(pz.)