Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350693
Cod. Produttore
350693
Cod. EAN
8005543461464

Informazioni di prodotto

scatola superficiale 9 moduli allstreet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet

numero di unità

9

codice RAL (simile)

9006

colore

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

anodizzato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

verticale

con entrata per premistoppa

con ingresso del cavo

con entrata del canale

antiurto

Produttore

SCATOLA SUPERFICIALE 9 MODULO ALLST