Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0960A00
Cod. Produttore
1SL0960A00
Cod. EAN
8000126041026

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione IP65 ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e al coperchio liscio
  • Montaggio rapido con sistema a 1/4 di giro
  • Protezione elevata IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza termica fino a 960°C per sicurezza garantita
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Protezione ottimale contro polvere e acqua

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP65-SMOOTH-HIGH LID-160X135X150-1/4 TS - GWT 960°C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

150 mm

tipo di montaggio

universale

piombabile

lunghezza

160 mm

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

135 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP65 - 960 C-1/4 GIRO-1