Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX45010
Cod. Produttore
DX45010
Cod. EAN
8018678038012

Informazioni di prodotto

SCATOLA QUADRIX A 10 INGRESSI
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

forma

quadrato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

per diametro del tubo

25 mm

lunghezza

140 mm

larghezza

140 mm

profondità

53 mm

allineabile

numero di ingressi

10

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP54

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio