Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27609
Cod. Produttore
GW27609
Cod. EAN
8011564069534

Informazioni di prodotto

SCATOLA PORTAPP.2P SYSTEM BIANCO 9010
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

cassetta apparente

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

profondità dell'apparecchio

55 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

senza alogeni

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9010

con telaio di copertura

con entrata del canale

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

108 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

colore

Bianco