› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Scatola portafrutti elettrica 83,5 mm interasse grigia per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC03724
Cod. Produttore 03724
Cod. EAN 8000126037241

Informazioni principali

  • Interasse: 83,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Numero posti: 3
  • Tipo: Switch-Socket Box
  • Serie: LC03724
  • Certificazione CE: 2021
  • Norme armonizzate: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità RoHS e REACH: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola portafrutti in materiale resistente, progettata per installazioni elettriche con interasse di 83,5 mm. Ideale per il fissaggio sicuro di componenti elettrici, garantisce stabilità e facilità di montaggio. Adatta per utilizzi in impianti elettrici civili e industriali, assicura un supporto affidabile per prese e interruttori. Il design compatto e funzionale permette un’installazione ordinata e duratura, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch-Socket Box, Interaxis 83.5mm (3 Places), Color Grey
Scatola portafrutti elettrica 83,5 mm interasse grigia per impianti civili e industriali