› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola polietilene monoblocco 1-4 pulsantiere installazione parete

Cod. Rexel BTI308021
Cod. Produttore 308021
Cod. EAN 8012199997452

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA PE MONOBLOCCO 1-4 PB
  • Serie: LINEA 300
  • Installazione: da parete
  • Compatibilità: pulsantiere 308001/308011
  • Tipo: monoblocco
  • Numero pulsanti: 1-4
  • Materiale: non specificato
  • Uso: elettrico industriale

Descrizione del prodotto

Scatola monoblocco in metallo di alta qualità, realizzata in acciaio inox per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per il montaggio verticale, offre una struttura robusta ideale per applicazioni elettriche. La sua composizione in acciaio inox assicura protezione contro corrosione e usura, rendendola perfetta per ambienti esigenti. Adatta per contenere e proteggere componenti elettrici, questa scatola unisce funzionalità e affidabilità in un design compatto e pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308001 e 308011)

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Acciaio inox

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Altro

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

LINEA 300

Scatola polietilene monoblocco 1-4 pulsantiere installazione parete