Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Pizzato
Cod. Rexel
P2EA AC37040
Cod. Produttore
EA AC37040
Cod. EAN
8018851423932

Informazioni di prodotto

Scatola per settore automazione con protezioni per comando bimano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola per settore automazione con protezioni per comando bimano.

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE CON