› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE CON

Cod. Rexel P2EA AC37041
Cod. Produttore EA AC37041
Cod. EAN 8018851423949

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 200x150x100 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: P2EA
  • Certificazioni: CE, UL
  • Comando: Bimano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola per settore automazione con protezioni per comando bimano.

Caratteristiche tecniche

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE CON