›

SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE

Cod. Rexel P2EA 37013
Cod. Produttore EA 37013
Cod. EAN 8018851253430

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola per settore automazione.

Caratteristiche tecniche

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

7

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Qualità materiale del corpo

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE