Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Pizzato
Cod. Rexel
P2EA 37014
Cod. Produttore
EA 37014
Cod. EAN
8018851247217

Informazioni di prodotto

Scatola per settore automazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola per settore automazione.

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

Grado di qualità alloggiamento materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Produttore

SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE