› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SCATOLA PARETE PRESA INTERB SUPERCO

Cod. Rexel LE057751
Cod. Produttore 057751
Cod. EAN 3414970990907

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16-63 A
  • Protezione: Interruttori automatici e differenziali
  • Grado di protezione: IP44, IP55, IP66
  • Classe isolamento: II (doppio isolamento)
  • Materiale: Plastica, colore RAL 7035
  • Dimensioni: Variabili fino a 501x265 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da parete per prese interbloccate supercompatte

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Sganciabile

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

SCATOLA PARETE PRESA INTERB SUPERCO