Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09968
Cod. Produttore
09968
Cod. EAN
8007352043831

Informazioni di prodotto

Scatola parete +fondo 3M P40mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete o da tavolo 3 moduli, con base, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Non adatta all'installazione degli apparecchi: 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08448, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081...

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

124 mm

profondità

40 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

80 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola parete 3 moduli profondità 40 mm avorio per apparecchi 8000 e Linea