Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09974
Cod. Produttore
09974
Cod. EAN
8007352043862

Informazioni di prodotto

Scatola parete 3M P48mm bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

124 mm

senza alogeni

profondità

48 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

80 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola parete 3 moduli profondità 48 mm bianco per installazione apparecchi 8000 e Linea