Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09971.A
Cod. Produttore
09971.A
Cod. EAN
8007352097186

Informazioni di prodotto

Scatola parete 1-2M P43,5mm avorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea, 1 o 2 moduli Plana e 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

84 mm

senza alogeni

profondità

43,5 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

84 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola parete avorio 1-2 moduli profondità 43,5 mm per serie Idea Plana Eikon