› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola monoblocco resistente per citofonia esterni

Cod. Rexel BTI308024
Cod. Produttore 308024
Cod. EAN 8012199997506

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA PE MONOBLOCCO 13-20 PB
  • Serie: LINEA 300
  • Tipo: Scatola da parete
  • Applicazione: Pulsantiere
  • Modelli compatibili: 308004 - 308005

Descrizione del prodotto

Pannello citofonico in metallo con struttura monoblocco, realizzato in acciaio inox di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per montaggio verticale, offre una soluzione robusta e funzionale per sistemi di comunicazione condominiali o aziendali. Dotato di numerosi pulsanti e targhette per identificazione, assicura praticità e facilità d’uso in ambienti esterni o interni. Il design essenziale e il materiale in acciaio inox conferiscono un aspetto moderno e professionale, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola da parete per pulsantiere Linea 300 308004 - 308005

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Acciaio inox

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Altro

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

LINEA 300

Scatola monoblocco resistente per citofonia esterni