› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola monoblocco polietilene 9-12 punti installazione elettrica parete

Cod. Rexel BTI308023
Cod. Produttore 308023
Cod. EAN 8012199997490

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA PE MONOBLOCCO 9-12 PB
  • Applicazione: Installazione da parete
  • Compatibilità: Pulsantiere Linea 300
  • Modelli supportati: 308003 e 308013
  • Serie: LINEA 300

Descrizione del prodotto

Placca portanome in acciaio inox di alta qualità con montaggio verticale, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata in metallo, offre un aspetto elegante e robusto, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni. La struttura monoblocco assicura una facile installazione e una protezione ottimale dei componenti interni. Adatta per applicazioni che richiedono un numero elevato di unità, combinando funzionalità e design raffinato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola per installazione da parete delle pulsantiere Linea 300 (308003 e 308013)

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Acciaio inox

numero di unità

4

antiurto

Protezione della superficie

Altro

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

LINEA 300

Scatola monoblocco polietilene 9-12 punti installazione elettrica parete