Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3487
Cod. Produttore
3487
Cod. EAN
8005543615072

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 197 mm
  • Altezza: 148 mm
  • Profondità: 53 mm
  • Tipo: Scatola incasso
  • Compatibilità: Touch screen HOMETOUCH
  • Serie: MY HOME
  • Installazione: Ad incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso rettangolare progettata per l'installazione di apparecchi elettrici. Realizzata senza attrezzatura integrata, è ideale per applicazioni singole e garantisce un montaggio a incasso sicuro e discreto. La struttura è resistente e adatta a creare punti di giunzione affidabili nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione funzionale per l'organizzazione dei cavi e dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola per installazione ad incasso del Touch screen HOMETOUCH art. 3488 o art. 3488W. Larghezza 197mm, altezza 148mm e profondità 53mm.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

136 mm

Tipologia

Singolo

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

48 mm

lunghezza

185 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

1

con viti

grado di protezione (IP)

Altro

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

50 ... 50 mm

Serie

MY HOME

Produttore

Scatola incasso Touch screen HOMETOUCH dimensioni compatte