Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1145/53
Cod. Produttore
1145/53
Cod. EAN
8021156016501

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Scatola incasso
  • Serie: Sinthesi
Scatola da incasso a 3 moduli progettata per l'installazione di componenti elettrici in modo ordinato e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e protezione per gli impianti elettrici. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura facilità di montaggio e compatibilità con diversi accessori elettrici standard. La sua struttura compatta permette un'integrazione discreta nelle pareti, mantenendo un aspetto pulito e funzionale negli ambienti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola incasso in plastica, Sinthesi, 3 moduli

profondità

45 mm

larghezza

118 mm

altezza

294 mm

Produttore

Scatola incasso plastica 3 moduli Sinthesi installazione civile

€ 22,57 x 1 pz.
(pz.)