Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1145/52
Cod. Produttore
1145/52
Cod. EAN
8021156016495

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi
  • Tipo: Scatola incasso
  • Materiale: Plastica
  • Moduli: 2 moduli
  • Applicazione: Incasso
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Uso: Installazione elettrica
  • Protezione: Non specificata
Scatola da incasso a 2 moduli progettata per l'installazione di componenti elettrici in modo ordinato e sicuro. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione degli impianti, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Facilita il montaggio e l'organizzazione dei dispositivi elettrici, assicurando un aspetto pulito e funzionale nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola incasso in plastica, Sinthesi, 2 moduli

profondità

45 mm

larghezza

118 mm

altezza

204 mm

Produttore

Scatola incasso plastica 2 moduli per videocitofoni

€ 19,99 x 1 pz.
(pz.)