› Civile residenziale › Serie Civili

Scatola incasso per touch 4,3" resistente montaggio parete controllo automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA6220-0-0389
Cod. Produttore 6220-0-0389
Cod. EAN 4011395202296

Informazioni principali

  • Installazione incasso adatta
  • Dimensioni (A x L x P) 82x123x50 mm
  • Profondità di installazione 50 mm
  • Compatibilità Touch 4,3" ABB
  • Protezione Antivento
  • Serie Flush-mounted installation box
  • Materiale Robusto e affidabile
  • Conformità Direttiva RoHS UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso progettata per l'installazione di dispositivi touch da 4,3 pollici, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alloggiamento sicuro e integrato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione affidabile e un montaggio semplice, assicurando un risultato estetico pulito e funzionale. Perfetta per soluzioni di controllo e automazione, questa scatola è compatibile con dispositivi touch di dimensioni standard, offrendo una base stabile e durevole per l’inserimento in pareti o superfici compatte. Descrizione del produttore: For flush-mounted und hollow-wall installation of the ABB-free@homeTouch 4.3" 6226-6XX. Windproof. Installation dimensions (H x W x D): 82 mm x 123 mm x 50 mm Installation depth: 50 mm

Caratteristiche tecniche

Serie

Flush mounted installation box

Scatola incasso per touch 4,3" resistente montaggio parete controllo automazione