Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10931
Cod. Produttore
10931
Cod. EAN
8000126109313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola incasso pavimento tradizionale
  • Serie: UNDERNET
  • Dispositivi: 16/20
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-4
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipo: Recessed box
  • Applicazione: Pavimento tradizionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola da incasso per pavimenti tradizionali, progettata per garantire praticità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici a pavimento. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di cablaggio. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni discrete e funzionali per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Recessed Box for 16/20 Devices

Serie

UNDERNET

Produttore

ABB

Scatola incasso pavimento tradizionale metallo 16 dispositivi protezione duratura