› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola incasso doppia 7 e 10 moduli nera per impianti elettrici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLS412X
Cod. Produttore WLS412X
Cod. EAN 6955891808973

Informazioni principali

  • Descrizione: Doppia scatola incasso 7 e 10
  • Compatibilità: Touch 7 e Touch 10
  • Installazione: Incasso a filo
  • Configurazione: 2 scatole insieme
  • Serie: 42361F
  • Normativa: EN 62368-1:2014/A11:2017
  • Direttiva: Bassa tensione 2014/35/EU
  • Mercati CEU: DE, NL, LU, BL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Doppia scatola da incasso progettata per l’installazione di componenti elettrici con dimensioni di 7 e 10 moduli. Realizzata per garantire una perfetta integrazione nelle pareti, offre robustezza e affidabilità per impianti elettrici sicuri e duraturi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, consente una gestione ordinata e funzionale dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Flush mounted box & pre-installation box for touch 7 & touch 10, 2 boxes together

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

55 mm

altezza

194 mm

profondità

145 mm

materiale

Plastica

Serie

42361F

Scatola incasso doppia 7 e 10 moduli nera per impianti elettrici residenziali e commerciali