Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150733
Cod. Produttore
150733
Cod. EAN
8005543743324

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso autoregolabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola posteriore BT-150733 è un componente progettato per l'installazione in pavimenti a massetto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e robustezza. Realizzata in materiali plastici ABS e PP, è resistente all'acqua con grado di protezione IP66 quando chiusa, garantendo affidabilità anche in ambienti umidi o soggetti a infiltrazioni. La scatola è dotata di un coperchio di protezione che deve essere chiuso durante la gettata del calcestruzzo per evitare l'ingresso di materiali estranei. Supporta tubi con diametri di 16, 20 e 25 mm, facilitando il passaggio dei cavi. Le dimensioni sono di 220x220 mm con un'altezza di 97 mm. La scatola è pensata per essere integrata con meccanismi modulari e offre una elevata resistenza meccanica, con capacità di sopportare carichi fino a 10.000 N con coperchio chiuso. È inoltre autoestinguente e marcata per facilitare l'installazione. Il design assicura un'installazione sicura e duratura, garantendo protezione e funzionalità negli impianti elettrici incassati a pavimento. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Scatola da incasso autoregolabile per cassette da pavimento IP66 - con coperchio

dimensione nominale

25 mm

numero di apparecchi incassabili

2

adatto per canale sotterraneo coperto da massetto

apertura per unità da incasso

Tondo

possibilità di disaccoppiamento della parte superiore dalla parte inferiore

altezza minima del massetto

65 mm

materiale della parete laterale

Plastica

zona di livellamento

65 ... 97 mm

altezza del canale

16 ... 25 mm

larghezza del canale

16 ... 25 mm

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Scatola incasso autoregolabile IP66 per cassette pavimento