› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola incasso antistrappo acciaio 3 moduli per impianti elettrici interni

Cod. Rexel BTI350130
Cod. Produttore 350130
Cod. EAN 8005543446980

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola antistrappo
  • Materiale: Acciaio
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipo: Da incasso
  • Serie: SFERA
  • Protezione: Antistrappo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso antistrappo a 3 moduli, progettata per garantire robustezza e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, offre un fissaggio stabile e duraturo, ideale per l'integrazione in pareti. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'alloggiamento di componenti elettrici, assicurando protezione e affidabilità. La scatola è adatta per installazioni in ambito civile e industriale, garantendo resistenza agli strappi e una perfetta tenuta nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola da incasso antistrappo in acciaio 3 moduli SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

297 mm

profondità

50 mm

Serie

SFERA

Scatola incasso antistrappo acciaio 3 moduli per impianti elettrici interni