› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola incasso antistrappo acciaio 2 moduli civile residenziale

Cod. Rexel BTI350120
Cod. Produttore 350120
Cod. EAN 8005543446997

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola da incasso antistrappo
  • Moduli: 2 moduli
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Antistrappo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso antistrappo a 2 moduli, progettata per garantire una robusta installazione in pareti murarie. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e stabilità per impianti elettrici, con particolare attenzione alla sicurezza contro estrazioni accidentali o forzate. Ideale per applicazioni in impianti video e altre installazioni elettriche, questa scatola consente un montaggio verticale preciso, facilitando la posa e il collegamento dei dispositivi. La struttura è predisposta per un fissaggio sicuro e duraturo, offrendo affidabilità e funzionalità in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola da incasso antistrappo in acciaio 2 moduli SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

205 mm

profondità

50 mm

Serie

SFERA

Scatola incasso antistrappo acciaio 2 moduli civile residenziale