› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola incasso antistrappo acciaio 1 modulo per impianti video

Cod. Rexel BTI350110
Cod. Produttore 350110
Cod. EAN 8005543446973

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola da incasso antistrappo
  • Materiale: Acciaio
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Antistrappo
  • Installazione: Da incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso antistrappo a 1 modulo, progettata per garantire un'installazione sicura e resistente. Ideale per impianti elettrici, offre robustezza e protezione contro lo strappo, assicurando stabilità nel tempo. Adatta per il montaggio a incasso, consente un fissaggio verticale ottimale, come indicato nelle istruzioni, garantendo una perfetta integrazione con la parete. Realizzata con materiali di qualità, è pensata per supportare componenti elettrici in modo affidabile, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola da incasso antistrappo in acciaio 1 modulo SFERA Robur

Caratteristiche tecniche

larghezza

102 mm

altezza

114 mm

profondità

50 mm

Serie

SFERA

Scatola incasso antistrappo acciaio 1 modulo per impianti video