Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1145/54
Cod. Produttore
1145/54
Cod. EAN
8021156016518

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola incasso
  • Moduli: 4 moduli
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Fissaggio: Facile e robusto
  • Compatibilità: Vari cavi e sistemi
  • Serie: UR1145/54
La scatola incasso a quattro moduli UR1145/54 offre una soluzione affidabile e compatta per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un facile inserimento e fissaggio all’interno di pareti o superfici di supporto, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP appropriato. Ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione ordinata dei cablaggi, questa scatola consente di ospitare più moduli di dispositivi elettrici, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. La compatibilità con vari tipi di cavi e sistemi di fissaggio rende questa soluzione versatile e adattabile a diverse esigenze di installazione. La sua finitura estetica e il design funzionale la rendono una scelta ottimale per un’installazione pulita e sicura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La scatola incasso a quattro moduli UR1145/54 offre una soluzione affidabile e compatta per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un facile inserimento e fissaggio all’interno di pareti o superfici di supporto, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP appropriato. Ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione ordinata dei cablaggi, questa scatola consente di ospitare più moduli di dispositivi elettrici, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. La compatibilità con vari tipi di cavi e sistemi di fissaggio rende questa soluzione versatile e adattabile a diverse esigenze di installazione. La sua finitura estetica e il design funzionale la rendono una scelta ottimale per un’installazione pulita e sicura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico.

profondità

45 mm

larghezza

118 mm

altezza

384 mm

Produttore

SCATOLA INCASSO 4 MODULI