› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola incasso 1 modulo per pulsantiere esterne civili

Cod. Rexel BTI350010
Cod. Produttore 350010
Cod. EAN 8005543446102

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola da incasso 1 modulo
  • Uso: Pulsantiere esterne
  • Compatibilità: Sfera e Linea 5000
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso per installazioni elettriche, progettata per ospitare un modulo singolo. Realizzata in materiali plastici di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il prodotto è ideale per applicazioni civili e residenziali, facilitando l’integrazione di dispositivi elettrici e video. La scatola è studiata per un montaggio semplice e sicuro, con predisposizioni per il fissaggio e passaggi cavi ottimizzati. La sua struttura compatta e funzionale si adatta perfettamente a pareti murarie, offrendo una soluzione affidabile per l’alloggiamento di componenti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola da incasso 1 modulo per pulsantiere esterne Sfera e Linea 5000

Caratteristiche tecniche

larghezza

117,5 mm

altezza

123 mm

profondità

45 mm

Serie

SFERA

Scatola incasso 1 modulo per pulsantiere esterne civili
€ 27,30 x 1 pz.
(pz.)