› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola fuori muro 3 moduli tetto antipioggia Allstreet

Cod. Rexel BTI350633
Cod. Produttore 350633
Cod. EAN 8005543461372

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Installazione: fuori muro
  • Tetto: antipioggia integrato
  • Finitura: Allstreet
  • Tipo: scatola superficiale
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da parete progettata per ospitare i moduli elettronici delle unità esterne Sfera, garantendo protezione contro il contatto diretto con parti attive in tensione. Realizzata in metallo con una composizione prevalente di alluminio (60%) e acciaio (1,3%), assicura un elevato grado di protezione IP54 contro impatti meccanici e penetrazione di oggetti solidi e liquidi. È dotata di tetto antipioggia integrato e telaio di supporto, con dimensioni adatte a 3 moduli, ideale per installazioni verticali. Il prodotto, assemblato in Italia, è conforme alle normative ambientali e di sicurezza, con una durata di vita stimata di 20 anni e un design che facilita il riciclo a fine vita. La scatola è caratterizzata da robustezza, affidabilità e facilità di installazione con utensili standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Scatola fuori muro 3 moduli tetto antipioggia Allstreet