› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola fuori muro 1 modulo tetto antipioggia Allstreet

Cod. Rexel BTI350613
Cod. Produttore 350613
Cod. EAN 8005543461310

Informazioni principali

  • Descrizione: SCATOLA SUPERFICIALE 1 MODULO ALLST
  • Tipo: Scatola fuori muro
  • Modulo: 1 modulo
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da esterno per montaggio a parete progettata per ospitare i moduli elettronici delle unità esterne Sfera. Realizzata in metallo con una composizione prevalente in alluminio (60%), garantisce protezione IP54 contro impatti meccanici e penetrazione di oggetti solidi e liquidi, assicurando sicurezza dal contatto diretto con parti attive in tensione. Il prodotto è dotato di tetto antipioggia integrato e telaio di supporto, con dimensioni adattate a un modulo singolo. La scatola è destinata a un montaggio verticale ed è caratterizzata da una durata di vita di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Italia presso siti certificati ISO 14001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, includendo l'uso di materiali riciclati per il 24% del prodotto e il 45% degli imballaggi. L'installazione richiede solo utensili standard e non necessita di manutenzione durante l'uso normale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 1 modulo con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Scatola fuori muro 1 modulo tetto antipioggia Allstreet