›

Scatola elettrica modulare 3DG-BOX 6 slot per impianti civili e industriali

Cod. Rexel FY283156
Cod. Produttore 283156
Cod. EAN 8016978090396

Informazioni principali

  • Slot disponibili: 6
  • Frequenza uscita: 47-862 MHz
  • Consumo energetico: 105 W (no CAM)
  • Temperatura lavoro: -10 a +50 °C
  • Connettori: F femmina, RJ45, USB
  • Programmazione: WEB, tastiera, display
  • Fissaggio: muro, pavimento, rack 19”
  • Serie: 3DG-FLEX

Descrizione del prodotto

Il cestello 3DG-BOX è un cabinet modulare progettato per installare, alimentare e programmare trasmodulatori della famiglia 3DGFlex, con 6 slot disponibili. È dotato di tastierino e display frontale per una programmazione semplice e immediata, oltre a un controller host integrato che consente di monitorare e gestire la centrale da qualsiasi PC. La programmazione può essere effettuata tramite interfaccia WEB o direttamente dal pannello a bordo. Include una porta USB per il caricamento e l’aggiornamento del firmware. Il box è fornito con accessori e staffe per il fissaggio a muro, pavimento, soffitto o rack standard 19”. I connettori disponibili sono F femmina (RF), RJ45 e USB. Il prodotto funziona in un intervallo di frequenza da 47 a 862 MHz, con un consumo di 105 W senza CAM, e resiste a temperature da -10 a +50 °C. Il pannello frontale è in plexiglass trasparente per una facile visualizzazione. Descrizione del produttore: Il cestello 3DG-BOX e dotato di 6 slot disponibili per installare, alimentare e programmare i trasmodulatori della famiglia 3DGFlex. Il box e dotato di tutti gli accessori per il fissaggio a muro, a pavimento o su rack standard 19”.
Scatola elettrica modulare 3DG-BOX 6 slot per impianti civili e industriali