› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola elettrica base chiusa RAL7035 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856004C01
Cod. Produttore 4TBO856004C0100
Cod. EAN 5411815248399

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 51 BASE CHIUSA
  • Colore: RAL7035
  • Dimensioni: 480x300x130 mm
  • Tipo: Parte inferiore chiusa
  • Serie: APO
  • Materiale: ISO-distributors
  • Protezione: Chiuso su tutti i lati

Descrizione del prodotto

Base di montaggio a parete per impianti elettrici, caratterizzata da una struttura chiusa in materiale resistente di colore grigio RAL7035. Progettata per garantire protezione e affidabilità, questa base è priva di porta e serratura, offrendo una soluzione semplice e funzionale per l’alloggiamento di componenti elettrici. La sua configurazione permette un’installazione agevole e sicura, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AU51 bottom part 480x300x130 closed APO RAL7035 closed on all sides

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

131 mm

profondità

488 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola elettrica base chiusa RAL7035 per impianti elettrici