› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola elettrica base chiusa grigio RAL7035 per impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856001C01
Cod. Produttore 4TBO856001C0100
Cod. EAN 5411815248368

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x185x130 mm
  • Colore: RAL7035
  • Tipo: Base chiusa
  • Serie: APO
  • Chiusura: Su tutti i lati
  • Materiale: Iso-distributore
  • Modello: AU31 parte inferiore
  • Applicazione: Uso interno

Descrizione del prodotto

Scatola di derivazione da parete in materiale resistente con finitura RAL7035, progettata per garantire protezione e durata negli impianti elettrici. La struttura chiusa assicura un'installazione sicura e ordinata, ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici e connessioni. Caratterizzata da un design robusto e compatto, è priva di porta e serratura, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la gestione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. La superficie liscia e il colore neutro permettono un’integrazione armoniosa in diversi contesti applicativi. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AU31 bottom part 300x185x130 closed APO RAL7035 closed on all sides

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

186 mm

altezza

131 mm

profondità

302 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola elettrica base chiusa grigio RAL7035 per impianti