› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

Scatola derivazione metallo robusta IP elevato per ambienti industriali ATEX

Cod. Rexel WD1002690000
Cod. Produttore 1002690000
Cod. EAN 4032248695317

Informazioni principali

  • Serie: Klippon STB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale custodia: metallo
  • Grado protezione: tenuta stagna
  • Montaggio: a muro
  • Fori montaggio: esterni area stagna
  • Utilizzo: zone rischio esplosione
  • Piedini montaggio: opzionali

Descrizione del prodotto

La scatola di derivazione Klippon STB 1 SS è realizzata in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il grado di protezione IP66 assicura una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua potenti, rendendola ideale per installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. La superficie è progettata per offrire robustezza e affidabilità, senza elementi di fissaggio a vite visibili, conferendo un design pulito e funzionale. Questo prodotto rappresenta una soluzione sicura e durevole per la gestione dei collegamenti elettrici in applicazioni che richiedono protezione e qualità elevate. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

80 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Serie

Klippon STB / Small Terminal Box

Scatola derivazione metallo robusta IP elevato per ambienti industriali ATEX