Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200210000
Cod. Produttore
1200210000
Cod. EAN
4032248982851

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KTB QL 352620 S4E4
  • Serie: Klippon TB QL
  • Materiale: Custodia in metallo
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Montaggio: Fori esterni area stagna
  • Fissaggio: Fori o piedini a muro

Documentazione tecnica

La scatola di derivazione WD1200210000 è realizzata in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti difficili. Il grado di protezione IP66 assicura una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua potenti, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e installazioni esterne. Dotata di quattro piastre a vite, questa soluzione offre un montaggio sicuro e affidabile per connessioni elettriche. La superficie è classificata come "altro", indicativa di una finitura specifica adatta alle esigenze tecniche del settore elettrico. Questo prodotto unisce robustezza e protezione per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

260 mm

altezza

350 mm

profondità

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

4

Serie

Klippon TB QL / Terminal Box / Quarter Lock

Produttore

Scatola derivazione metallo IP elevato per installazioni industriali ATEX