› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

Scatola antideflagrante metallo IP protezione montaggio muro

Cod. Rexel WD1200280000
Cod. Produttore 1200280000
Cod. EAN 4032248982806

Informazioni principali

  • Serie: Klippon TB QL
  • Custodia in metallo
  • Uso in zone esplosive
  • Fori montaggio esterni
  • Montaggio a muro versatile
  • Tenuta stagna garantita
  • Dimensioni: 40x30x20 cm
  • Protezione: IP66/IP67

Descrizione del prodotto

La scatola di derivazione WD1200280000 è realizzata in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo anche in ambienti aggressivi. Offre un grado di protezione IP66, che assicura un'ottima tenuta contro polvere e getti d'acqua potenti, rendendola ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici in condizioni difficili. La superficie è di tipo specifico per usi particolari, mentre la presenza di una piastra a vite facilita le operazioni di collegamento e fissaggio dei cavi. Questo prodotto unisce robustezza e funzionalità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

1

Serie

Klippon TB QL / Terminal Box / Quarter Lock

Scatola antideflagrante metallo IP protezione montaggio muro