› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

Scatola derivazione metallo antideflagrante KTB MH 303015 S4E3 per installazioni industriali

Cod. Rexel WD1194730000
Cod. Produttore 1194730000
Cod. EAN 4032248977437

Informazioni principali

  • Serie: Klippon TB MH
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Custodia in metallo
  • Adatta a zone esplosive
  • Fori montaggio esterni
  • Montaggio a muro flessibile
  • Tenuta stagna garantita

Descrizione del prodotto

Scatola di derivazione realizzata in acciaio inossidabile, caratterizzata da un elevato grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua potenti. Progettata con una superficie di tipo speciale per offrire robustezza e durata in ambienti industriali impegnativi. Dotata di tre piastre a vite per un’installazione sicura e affidabile dei collegamenti elettrici. Questo prodotto assicura protezione e affidabilità per impianti elettrici che richiedono materiali resistenti e prestazioni elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

306 mm

altezza

306 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

3

Serie

Klippon TB MH / Terminal Box / Multi Hinge

Scatola derivazione metallo antideflagrante KTB MH 303015 S4E3 per installazioni industriali