Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1194720000
Cod. Produttore
1194720000
Cod. EAN
4032248977383

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon TB MH
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Montaggio: Muro con fori esterni
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Tipo: Custodia terminale
  • Modello: KTB MH 303015 S4E2
  • Installazione: Piedini o fori montaggio

Documentazione tecnica

La scatola di derivazione WD1194720000 è realizzata in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Offre un grado di protezione IP66, che assicura perfetta tenuta contro polvere e getti d’acqua potenti, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche esposte a condizioni difficili. Il prodotto dispone di due piastre a vite per un collegamento sicuro e affidabile. La superficie è classificata come "altro", conferendo caratteristiche specifiche adatte a installazioni professionali. Questa soluzione è pensata per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche più esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

306 mm

altezza

306 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

2

Serie

Klippon TB MH / Terminal Box / Multi Hinge

Produttore

Scatola derivazione metallo antideflagrante IP protezione industriale montaggio muro