Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1194910000
Cod. Produttore
1194910000
Cod. EAN
4032248977666

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Custodia metallo
  • Montaggio: Muro con fori esterni
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: Klippon TB MH
  • Certificazioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Presenta un grado di protezione IP66, che assicura protezione totale contro polvere e potenti getti d’acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni esterne. La superficie è di tipo "Altro", adattandosi a diverse esigenze specifiche. Dispone di una piastra a vite, che facilita il fissaggio e la connessione sicura dei componenti elettrici. Questo materiale elettrico è progettato per offrire affidabilità e robustezza nelle installazioni più esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

1

Serie

Klippon TB MH / Terminal Box / Multi Hinge

Produttore

Scatola derivazione antideflagrante metallo IP alta protezione industriale muro