Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1195060000
Cod. Produttore
1195060000
Cod. EAN
4032248977734

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon TB MH
  • Custodia in metallo
  • Uso in zone esplosive
  • Montaggio a muro
  • Fori montaggio esterni
  • Tenuta stagna garantita
  • Fori per piedini montaggio
  • Protezione elevata

Documentazione tecnica

La scatola di derivazione WD1195060000 è realizzata in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti difficili. Offre un grado di protezione IP66, assicurando una perfetta protezione contro polvere e getti d’acqua potenti, ideale per installazioni industriali e applicazioni elettriche esposte a condizioni atmosferiche avverse. Il design prevede una superficie di tipo "altro" e dispone di un sistema con 1000 piastre a vite, che facilita le connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e per la robustezza, caratteristiche fondamentali per garantire sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

382 mm

altezza

458 mm

profondità

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Tipo superficie

Altro

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

Numero di flange

1

Serie

Klippon TB MH / Terminal Box / Multi Hinge

Produttore

Custodia metallo antideflagrante IP elevato per installazioni a muro