›

Scatola derivazione IP55 Idrobox parete modulo 503

Cod. Rexel BTI23983
Cod. Produttore 23983
Cod. EAN 8012199109602

Informazioni principali

  • Descrizione: Scatola derivazione
  • Grado protezione: IP55
  • Installazione: Da parete
  • Modulo: 503
  • Serie: IDROBOX
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Scatola derivazione da incasso realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, con grado di protezione IP55 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. La forma rettangolare e la direzione di montaggio orizzontale la rendono ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per ospitare fino a tre moduli da frutto, offre una soluzione pratica e robusta per la gestione dei collegamenti elettrici in ambienti sia domestici che industriali. La superficie liscia e il design semplice facilitano l’installazione e la manutenzione, assicurando durata e protezione nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da parete - modulo 503 - IP55

Caratteristiche tecniche

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

94 mm

senza alogeni

altezza

82 mm

profondità

58 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

94 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

58 mm

Numero moduli da frutto

3

Serie

IDROBOX

Scatola derivazione IP55 Idrobox parete modulo 503