Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856000C01
Cod. Produttore
4TBO856000C0100
Cod. EAN
5411815248351

Informazioni di prodotto

APO 1 BASE RAL7035

Documentazione tecnica

Scatola di derivazione da parete realizzata in materiale resistente di colore grigio RAL7035, progettata per l’installazione di componenti elettrici in ambienti interni. La base chiusa garantisce protezione e sicurezza, mentre l’assenza di porta o coperchio la rende ideale per applicazioni in cui è richiesta facilità di accesso e manutenzione. La struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AU1 bottom part 186x151x95 closed APO RAL7035 closed on all sides

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

151 mm

altezza

95 mm

profondità

186 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

95 mm

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

75 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Produttore

ABB

Scatola derivazione chiusa grigio RAL7035 per installazioni elettriche