› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola derivazione APO 51 grigia IP67 esterno interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856052C01
Cod. Produttore 4TBO856052C0100
Cod. EAN 5411815248870

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale coperchio: Poliestere
  • Dimensioni (mm): 488x302x175
  • Colore: Grigio RAL 7
  • Omologazioni: UL, CSA
  • Resistenza UV: 500h ISO 4892-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

APO 51 è una cassetta da parete con coperchio chiuso in materiale resistente, disponibile nel colore grigio RAL 7000. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce un elevato grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK08 grazie al coperchio in poliestere. Il materiale è inoltre resistente ai raggi ultravioletti, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni esposti a condizioni climatiche avverse. La porta singola senza serratura offre una soluzione funzionale e sicura per l'alloggiamento di componenti elettrici, mantenendo un design compatto e robusto adatto a installazioni professionali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AG5 Enclosure 488x302x175mm Enclosure with polyester cover, greyIP67, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

175 mm

profondità

488 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola derivazione APO 51 grigia IP67 esterno interno