Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16806
Cod. Produttore
16806
Cod. EAN
8007352077171

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 6M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli, grigio. Adatta per placca Classica Idea

composizione

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

121,6 mm

altezza dell'apparecchio

110,8 mm

profondità dell'apparecchio

77,4 mm

Numero moduli da frutto

6

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Produttore

Scatola da tavolo inclinata 6 moduli grigia con serracavo e supporto per placca Classica Idea