Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30784.B
Cod. Produttore
30784.B
Cod. EAN
8007352715967

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 4M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo, con altezza variabile, per installazione di 4 moduli, bianco. Nella versione ribassata sono installabili frutti con profondità massima 32 mm. Ruotando il coperchio la profondità massima passa a 44 mm. Non è installabile la presa di corrente con USB, 30210.USB. Da completare con supporto e placca.

composizione

Altro

colore

Bianco

larghezza

147,9 mm

senza alogeni

altezza

67,5 mm

profondità

83,1 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

4

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

147,9 mm

altezza dell'apparecchio

67,5 mm

profondità dell'apparecchio

83,1 mm

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Dispositivo desktop

Produttore

Scatola da tavolo inclinata 4 moduli bianco altezza variabile per installazioni elettriche